【レトロ調】小型洋風ペンダント

【レトロ調】小型洋風ペンダント - コイズミ(小泉成器)【レトロ調】小型洋風ペンダント - コイズミ(小泉成器)【レトロ調】小型洋風ペンダント - コイズミ(小泉成器)【レトロ調】小型洋風ペンダント - コイズミ(小泉成器)【レトロ調】小型洋風ペンダント - コイズミ(小泉成器)【レトロ調】小型洋風ペンダント - コイズミ(小泉成器)
材質(本体)鋼、(セード)ガラス長さ(mm)1300~600幅(mm)Φ128高さ(mm)102消費電力(W)4.8ランプLED色温度(K)2700LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光率(%)1~100内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57435763AP511500.7(本体)しんちゅう古美色メッキ、(セード)乳白色
28,800
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
57435779AP511510.7(本体)しんちゅう古美色メッキ、(セード)乳白色
28,800
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
57435788AP511520.9(本体)しんちゅう古美色メッキ、(セード)乳白色
27,800
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
57435797AP511530.7(本体)しんちゅう古美色メッキ、(セード)透明リブ入り
28,800
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
57435806AP511540.7(本体)しんちゅう古美色メッキ、(セード)透明リブ入り
28,800
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
57435815AP511550.9(本体)しんちゅう古美色メッキ、(セード)透明リブ入り
27,800
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする