小型洋風ペンダント

小型洋風ペンダント - コイズミ(小泉成器)小型洋風ペンダント - コイズミ(小泉成器)小型洋風ペンダント - コイズミ(小泉成器)小型洋風ペンダント - コイズミ(小泉成器)小型洋風ペンダント - コイズミ(小泉成器)小型洋風ペンダント - コイズミ(小泉成器)小型洋風ペンダント - コイズミ(小泉成器)小型洋風ペンダント - コイズミ(小泉成器)
ランプLED電球40形相当(E17)材質(セード)鋼、(飾)天然皮革高さ(mm)150幅(mm)Φ180質量(kg)0.8消費電力(W)4.3演色指数(Ra)80仕様高さ調節可能型、コード・キャブタイヤコードΦ6、傾斜天井用フランジ対応型〔AEE590016別売〕、調光器併用不可長さ(mm)1300~550LED寿命(時間)40000内容量1個
注意
※飾りは天然素材のため写真と多少色味が異なることがあります。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57435824AP51164(セード)グレージュマット塗装仕上2700
22,800
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
57435833AP51165(セード)スモークパープルマット塗装仕上2700
22,800
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
57435849AP51166(セード)スモークグリーンマット塗装仕上2700
22,800
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
57435858AP51174(セード)グレージュマット塗装仕上3500
22,800
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
57435867AP51175(セード)スモークパープルマット塗装仕上3500
22,800
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
57435876AP51176(セード)スモークグリーンマット塗装仕上3500
22,800
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
57435885AP51308(セード)マットファインホワイト塗装2700
22,800
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
57435894AP51309(セード)マットファインホワイト塗装3500
22,800
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
57435903AP51310(セード)グレイッシュブルーマット塗装仕上2700
22,800
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
57435919AP51311(セード)グレイッシュブルーマット塗装仕上3500
22,800
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする