小型洋風ペンダント

小型洋風ペンダント - コイズミ(小泉成器)小型洋風ペンダント - コイズミ(小泉成器)小型洋風ペンダント - コイズミ(小泉成器)小型洋風ペンダント - コイズミ(小泉成器)
仕様高さ調節可能型、コード・キャブタイヤコードΦ6、傾斜天井使用不可、<調光範囲・調色範囲・光色切替>FIT調色別売専用調光器、別売適合調光器、壁スイッチ、調光には別売専用調光器が必要です材質(外セード)鋼、(内セード)アクリル幅(mm)Φ180高さ(mm)115消費電力(W)5.1ランプLED(電球色+昼白色)色温度(K)2700光源色電球色+昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57435928AP511671300~3000.8(外セード)マットファインホワイト塗装、(内セード)乳白色
41,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
57435937AP511681300~6000.7(外セード)マットファインホワイト塗装、(内セード)乳白色
41,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
57435946AP511691300~3000.8(外セード)チャコールブラウンマット塗装仕上、(内セード)乳白色
41,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
57435955AP511701300~6000.7(外セード)チャコールブラウンマット塗装仕上、(内セード)乳白色
41,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする