コイズミ(小泉成器)
【木製フレーム】小型洋風ペンダント
仕様
高さ調節可能型、コード・キャブタイヤコードΦ6、傾斜天井用フランジ対応型〔AEE590016別売〕、調光器併用不可
材質
(本体)鋼、(枠)木製
長さ(mm)
1300~550
幅(mm)
270
質量(kg)
0.7
色
(本体)マットブラック塗装、(枠)ウォームブラウン塗装
高さ(mm)
326
消費電力(W)
2.5
ランプ
LED電球2.5W(E26)
色温度(K)
2700
LED寿命(時間)
20000
演色指数(Ra)
80
内容量
1個
注意
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57435964
AP51299
¥
29,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください