コイズミ(小泉成器)
和風ペンダント
仕様
高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型〔AEE590016別売〕、調光器併用不可
質量(kg)
1.5
消費電力(W)
24.2
ランプ
LED
色温度(K)
2700
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
80
内容量
1個
注意
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
長さ(mm)
幅(mm)
色
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57435973
AP51505
(セード)布
655~325
Φ450
(セード)白色
195
¥
44,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57435989
AP51506
(セード)不織布、(下面セード)不織布
670~340
Φ378
(セード)白色、(下面セード)白色
210
¥
41,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください