コイズミ(小泉成器)
【小径・非調光タイプ】スポットライト
仕様
直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可
材質
(本体)アルミ、(レンズ)ポリカーボネート
長さ(mm)
95
幅(mm)
Φ45
消費電力(W)
3.8
首振角度(°)
90
ランプ
LED
色温度(K)
2700
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
照射面近接限度(cm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色
高さ(mm)
回転角度(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57436095
AS51255
0.3
(本体)ファインホワイト塗装
144
360
¥
12,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57436104
AS51256
0.3
(本体)ファインホワイト塗装
144
360
¥
12,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57436113
AS51259
0.3
(本体)ブラック塗装
144
360
¥
12,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57436129
AS51260
0.3
(本体)ブラック塗装
144
360
¥
12,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57436138
AS51291
0.2
(本体)ファインホワイト塗装
135
350
¥
12,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57436147
AS51292
0.2
(本体)ファインホワイト塗装
135
350
¥
12,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57436156
AS51295
0.2
(本体)ブラック塗装
135
350
¥
12,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57436165
AS51296
0.2
(本体)ブラック塗装
135
350
¥
12,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください