コイズミ(小泉成器)
【ベーシックシリンダー・調光タイプ】スポットライト
ランプ
LED
材質
(本体)アルミダイカスト
色
(本体)マットブラック塗装
回転角度(°)
360
首振角度(°)
90
演色指数(Ra)
83
仕様
直付・壁付・傾斜天井取付可能、別売適合調光器〔AE36745E〕
照射面近接限度(cm)
10
長さ(mm)
128
幅(mm)
Φ65
LED寿命(時間)
40000
調光率(%)
1~100
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
色温度(K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57436296
AS51473
175
0.5
8
2700
¥
14,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57436305
AS51474
175
0.5
8
3500
¥
14,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57436314
AS51475
166
0.6
8
2700
¥
14,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57436323
AS51476
166
0.6
8
3500
¥
14,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57436339
AS51477
175
0.5
5.5
2700
¥
11,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57436348
AS51478
175
0.5
5.5
3500
¥
11,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57436357
AS51479
166
0.6
5.5
2700
¥
11,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57436366
AS51480
166
0.6
5.5
3500
¥
11,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください