コイズミ(小泉成器)
【ベーシックシリンダー・調光タイプ】スポットライト
仕様
直付・壁付・傾斜天井取付可能、別売適合調光器〔AE36745E〕
材質
(本体)アルミダイカスト、(フード)アクリル
長さ(mm)
148
幅(mm)
Φ65
色
(本体)マットファインホワイト塗装、(フード)乳白色
首振角度(°)
90
ランプ
LED
LED寿命(時間)
40000
回転角度(°)
360
演色指数(Ra)
83
調光率(%)
1~100
照射面近接限度(cm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
消費電力(W)
色温度(K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57436375
AS51485
0.5
195
8
2700
¥
15,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57436384
AS51486
0.5
195
8
3500
¥
15,800
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57436393
AS51487
0.5
195
8
5000
¥
15,800
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57436409
AS51488
0.6
186
8
2700
¥
15,800
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57436418
AS51489
0.6
186
8
3500
¥
15,800
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57436427
AS51490
0.6
186
8
5000
¥
15,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57436436
AS51491
0.5
195
5.5
2700
¥
14,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57436445
AS51492
0.5
195
5.5
3500
¥
14,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57436454
AS51493
0.5
195
5.5
5000
¥
14,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57436463
AS51494
0.6
186
5.5
2700
¥
14,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57436479
AS51495
0.6
186
5.5
3500
¥
14,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57436488
AS51496
0.6
186
5.5
5000
¥
14,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください