【ベーシックシリンダー・調光・光色切替タイプ】スポットライト

【ベーシックシリンダー・調光・光色切替タイプ】スポットライト - コイズミ(小泉成器)【ベーシックシリンダー・調光・光色切替タイプ】スポットライト - コイズミ(小泉成器)【ベーシックシリンダー・調光・光色切替タイプ】スポットライト - コイズミ(小泉成器)【ベーシックシリンダー・調光・光色切替タイプ】スポットライト - コイズミ(小泉成器)【ベーシックシリンダー・調光・光色切替タイプ】スポットライト - コイズミ(小泉成器)【ベーシックシリンダー・調光・光色切替タイプ】スポットライト - コイズミ(小泉成器)【ベーシックシリンダー・調光・光色切替タイプ】スポットライト - コイズミ(小泉成器)【ベーシックシリンダー・調光・光色切替タイプ】スポットライト - コイズミ(小泉成器)
仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、<調光範囲・調色範囲・光色切替>Fit調色別売専用調光器調光範囲(100~約3%)・調色範囲(2700K~5000K)、別売適合調光器調光範囲(100~約1%)・光色切替(2700K→3500K→5000K)、壁スイッチ光色切替(2700K→3500K→5000K)、調光には別売専用調光器が必要です材質(本体)アルミダイカスト長さ(mm)148幅(mm)Φ65首振角度(°)90ランプLED(電球色+昼白色)色温度(K)2700LED寿命(時間)40000回転角度(°)360演色指数(Ra)82照射面近接限度(cm)10内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57436497AS516900.5(本体)マットファインホワイト塗装1958.1
26,800
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
57436506AS516910.6(本体)マットファインホワイト塗装1868.1
26,800
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
57436515AS516920.5(本体)マットファインホワイト塗装1955.1
24,800
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
57436524AS516930.6(本体)マットファインホワイト塗装1865.1
24,800
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
57436533AS516960.5(本体)マットブラック塗装1958.1
26,800
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
57436549AS516970.6(本体)マットブラック塗装1868.1
26,800
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
57436558AS516980.5(本体)マットブラック塗装1955.1
24,800
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
57436567AS516990.6(本体)マットブラック塗装1865.1
24,800
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする