曜日別特売

テーブルスタンドライト

テーブルスタンドライト - コイズミ(小泉成器)テーブルスタンドライト - コイズミ(小泉成器)テーブルスタンドライト - コイズミ(小泉成器)テーブルスタンドライト - コイズミ(小泉成器)テーブルスタンドライト - コイズミ(小泉成器)テーブルスタンドライト - コイズミ(小泉成器)
仕様調光器併用不可材質(本体)鋼、(セード)シリコン消費電力(W)3.8ランプLED色温度(K)2700点灯方式全灯→消灯光源寿命40000時間演色指数(Ra)83内容量1個
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57436996AT513021510.7(本体)金色メッキ、(セード)乳白1721.7
26,800
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
57437005AT513031510.7(本体)ホワイトブロンズメッキ、(セード)乳白1721.7
26,800
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
57437014AT513041510.7(本体)マットブラック塗装、(セード)乳白1721.7
23,800
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
57437023AT513051730.6(本体)金色メッキ、(セード)乳白1051.8
26,800
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
57437039AT513061730.6(本体)ホワイトブロンズメッキ、(セード)乳白1051.8
26,800
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
57437048AT513071730.6(本体)マットブラック塗装、(セード)乳白1051.8
23,800
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする