コイズミ(小泉成器)
【ポーチ・勝手口向け】エクステリア・ブラケットライト
仕様
絶縁台不要、調光器併用不可
材質
(本体)アルミダイカスト、(パネル)アクリル
幅(mm)
120
質量(kg)
0.5
色
(パネル)透明部分消し
高さ(mm)
120
奥行(mm)
32
消費電力(W)
3.6
ランプ
LED
色温度(K)
2700
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
82
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57437075
AU51177
サテンブラック
¥
22,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57437093
AU51179
サテンホワイト
¥
22,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57437084
AU51178
サテンシルバー
¥
22,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください