曜日別特売

【エクステリア】スタンドライト

【エクステリア】スタンドライト - コイズミ(小泉成器)【エクステリア】スタンドライト - コイズミ(小泉成器)
仕様キャプタイヤケーブル5.0m付、風の強い場所での使用禁止、調光器併用不可材質(本体)アルミダイカスト、(セード)プラスチック(本体)ブラック塗装、(セード)乳白色消し色温度(K)2700光源寿命約40000時間演色指数(Ra)84内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
消費電力(W)
ランプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57437109AU51180Φ3502.53547.8LED電球60形相当(E26)
58,000
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
57437118AU51181Φ2501.82554.9LED電球40形相当(E26)
48,000
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする