【エクステリア】ガーデンライト

【エクステリア】ガーデンライト - コイズミ(小泉成器)【エクステリア】ガーデンライト - コイズミ(小泉成器)【エクステリア】ガーデンライト - コイズミ(小泉成器)【エクステリア】ガーデンライト - コイズミ(小泉成器)
消費電力(W)2.5ランプLED電球2.5W(E26)色温度(K)2700光源寿命20000時間演色指数(Ra)80内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57437206AU51192(本体)アルミダイカスト、(ポール)アルミ、(セード)ガラス、(ガード)アルミダイカストΦ1282.8(ポール)茶色塗装、(セード)透明、(ガード)茶色塗装
44,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
57437215AU51193(本体)アルミダイカスト、(ポール)アルミ、(セード)ガラス、(ガード)アルミダイカストΦ1282.8(ポール)オフホワイト塗装、(セード)透明、(ガード)オフホワイト塗装
44,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
57437224AU51194(本体)アルミダイカスト、(セード)ガラス、(ガード)アルミダイカストΦ1302.0(セード)透明、(ガード)茶色塗装
34,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
57437233AU51195(本体)アルミダイカスト、(セード)ガラス、(ガード)アルミダイカストΦ1302.0(セード)透明、(ガード)オフホワイト塗装
34,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする