コイズミ(小泉成器)
【全拡散・スタンドタイプ】ガーデンライト
仕様
キャブタイヤケーブル5.0m付、調光器併用不可
材質
(本体)アルミ、(セード)アクリル
幅(mm)
Φ90
質量(kg)
1.6
色
(セード)乳白色
消費電力(W)
4.4
ランプ
LED電球40形相当(E26)
色温度(K)
2700
光源寿命
40000時間
地上高さ(mm)
297
演色指数(Ra)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57437477
AU51329
ブラック
¥
29,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57437486
AU51330
シルバーメタリック
¥
29,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57437495
AU51331
ウォームシルバー
¥
29,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください