Mavic Air 2用 バッテリー充電ハブ

Mavic Air 2用 バッテリー充電ハブ - DJI

Mavic Air 2バッテリー充電ハブは、Mavic Air 2充電器やカーチャージャーに接続すると、さらに3つのバッテリーを充電することができます。
Mavic Air 2インテリジェント フライトバッテリーと併用できるよう設計されています。
このバッテリー充電ハブは、バッテリーを効率よく充電するために、残量の高いバッテリーから順番に充電します。

対応機種
Mavic Air 2 インテリジェント フライトバッテリー
Mavic Air 2 バッテリー充電器
Mavic Air 2 カーチャージャー
セット内容充電ハブ×1出力8.4~13.2V、2.82A温度(℃)充電:5~40入力8.4~13.2V、2.82A充電時間約1時間40分(温度に依存)内容量1個
注意
※Mavic Air 2充電ハブには電源は含まれていません。このデバイスには、純正のDJI Mavic Air 2 電源を使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57438064MARBCH
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドローン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする