曜日別特売

ハイパーV#005 先芯なしスニーカー(ヒモ)

ハイパーV#005 先芯なしスニーカー(ヒモ) - 日進ゴムハイパーV#005 先芯なしスニーカー(ヒモ) - 日進ゴムハイパーV#005 先芯なしスニーカー(ヒモ) - 日進ゴムハイパーV#005 先芯なしスニーカー(ヒモ) - 日進ゴムハイパーV#005 先芯なしスニーカー(ヒモ) - 日進ゴムハイパーV#005 先芯なしスニーカー(ヒモ) - 日進ゴムハイパーV#005 先芯なしスニーカー(ヒモ) - 日進ゴムハイパーV#005 先芯なしスニーカー(ヒモ) - 日進ゴム
(4件のレビュー)

耐油・耐滑・クッション性に優れたHyperVソール搭載スニーカー
軽量タイプで長時間履き続けても疲れにくい
高い耐滑性能があり、水や油など滑りやすい場所での作業で効果を発揮!
スタイリッシュなデザインで、アッパーにムレにくいメッシュ素材を使用。
立体構造のインソールを採用し、履き心地が良い!
つま先部ラバー補強
先芯がないので、普段履きなど様々な用途に対応。

材質(ソール)ゴム底(耐油性)標準質量(g/片足)約305(26.0)機能ハイパーVソール(耐滑・耐油)足幅3E材質(先芯)なし内容量1足
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
靴タイプ
甲被タイプ
材質(アッパー)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57438238#00522.5スニーカー紐タイプ合成繊維・合成皮革
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
57438247#00523スニーカー紐タイプ合成繊維・合成皮革
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
57438256#00523.5スニーカー紐タイプ合成繊維・合成皮革
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
57438265#00524スニーカー紐タイプ合成繊維・合成皮革
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
57438274#00524.5スニーカー紐タイプ合成繊維・合成皮革
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
57438283#00525スニーカー紐タイプ合成繊維・合成皮革
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
57438299#00525.5スニーカー紐タイプ合成繊維・合成皮革
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
57438308#00526スニーカー紐タイプ合成繊維・合成皮革
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
57438317#00526.5スニーカー紐タイプ合成繊維・合成皮革
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
57438326#00527スニーカー紐タイプ合成繊維・合成皮革
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
57438335#00527.5スニーカー紐タイプ合成繊維・合成皮革
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
57438344#00528スニーカー紐タイプ合成繊維・合成皮革
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
57438353#00529スニーカー紐タイプ合成繊維・合成皮革
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
57438369#00522.5エンジスニーカー紐タイプ合成繊維・合成皮革
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
57438378#00523エンジスニーカー紐タイプ合成繊維・合成皮革
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
57438387#00523.5エンジスニーカー紐タイプ合成繊維・合成皮革
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
57438396#00524エンジスニーカー紐タイプ合成繊維・合成皮革
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
57438405#00524.5エンジスニーカー紐タイプ合成繊維・合成皮革
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
57438414#00525エンジスニーカー紐タイプ合成繊維・合成皮革
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
57438423#00525.5エンジスニーカー紐タイプ合成繊維・合成皮革
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
57438439#00526エンジスニーカー紐タイプ合成繊維・合成皮革
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
57438448#00526.5エンジスニーカー紐タイプ合成繊維・合成皮革
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
57438457#00527エンジスニーカー紐タイプ合成繊維・合成皮革
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
57438466#00527.5エンジスニーカー紐タイプ合成繊維・合成皮革
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
57438475#00528エンジスニーカー紐タイプ合成繊維・合成皮革
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
57438484#00529エンジスニーカー紐タイプ合成繊維・合成皮革
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57438353
2025-12-18
用途: 作業兼普段履き
大松屋製菓卸売・小売業

グリップ感が雨の日でも良く滑りにくい。
デザインも良くリピートしやすい。
足のサイズが29センチまであるので私にとっては凄くありがたい。

対象商品 : 57438317
2024-06-28
用途: 屋根工事作業時
建設業・工事業

履き心地良い 瓦が濡れていても滑らない ムレにくいです

対象商品 : 57438317
2023-09-17
用途: 高い場所での組み立て作業
チョコカンパニー 竹中

高い場所での作業の時、滑りにくいため安心して
作業が出来るので助かります。

対象商品 : 57438283
2021-11-19
用途: 日常使用 (作業 散歩 等)

今まで#003を使用していましたが、#003の販売が無く今回#005を購入しました。履き心地は#003より靴底が高くソフト感があり 背も高くなります。#005も良いものだと感じました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする