アルボース
ハンドホイップ(ディスペンサー用)
クリーミーな泡で洗浄できると同時に殺菌・消毒ができる薬用泡ハンドソープ。さっぱりとした洗い上がりです。
用途
オートディスペンサー用薬用泡ハンドソープ
成分
その他の成分:ラウリン酸、ミリスチン酸、パルミチン酸、DEA、濃グリセリン、ベタイン、エデト酸塩、DPG、香料
タイプ
泡
液性
弱アルカリ性
有効成分
ABイソプロピルメチルフェノール
商品タイプ
本体
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31241536
01279
1本
¥
1,076
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
57438518
01279
1本(500mL)
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください