曜日別特売

アルボナースジェル(ディスペンサー用)

アルボナースジェル(ディスペンサー用) - アルボース

4種類の保湿剤をバランス良く配合し、ベタつきを抑えサラッとした使用感です。ノンエンベロープウイルスにも効果があります。

用途オートディスペンサー用アルコール手指消毒剤成分その他の成分:D-ソルビトール液、ヒドロキシプロピルセルロース、濃グリセリン、1,3-ブチレングリコール、トリイソオクタン酸グリセリン、ニコチン酸アミド、トコフェロール酢酸エステル、リン酸有効成分エタノール医薬品医療機器等法指定医薬部外品エタノール濃度(v/v%)76.9~81.4繰り返し・詰め替え対応内容量1本(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5743853614259
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする