TOWA[清掃用品、安全保護具]
ガラス一発クリーン
髪の毛の約1/300の極細繊維を使用!
乾拭き、水拭きどちらも可能!
水拭きの場合、ケバ・スジ・くもりが残らないので二度拭き不要。
洗濯で繰り返し使えます。
用途
業務用ガラスクリーナー
材質
ポリエステル・ナイロン繊維
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
全6種類を絞り込む
サイズ
L
M
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57438877
GIC
300×400
M
¥
1,110
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
57438886
GICG
300×400
M
¥
1,110
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
57438895
GICP
300×400
M
¥
1,110
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
57438904
GICL
400×500
L
¥
1,670
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
57438913
GICLG
400×500
L
¥
1,670
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
11日以内出荷
57438929
GICLP
400×500
L
¥
1,670
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください