組フランジ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)

組フランジ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) - リケン組フランジ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) - リケン

JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。

用途設備配管形状組フランジ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※施工にあたっては、必ず施工要領書に従ってください。※接合作業終了時には、必ず、漏れ検査を行ってください。※凍結防止の処理をしてください。埋設配管の場合は、必ず適切な外面防食処理をしてください。保管する場合は、できる限り屋内で補感じてください。やむをえず屋外に保管する場合は、梱包して直射日光や雨露、塵埃を避けてください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57439193F-W151/2
4,380
2,598
2,858(税込)
当日出荷
57439209F-W203/4
4,680
2,798
3,078(税込)
当日出荷
57439218F-W251
4,980
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
57439227F-W321・1/4
7,330
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
57439236F-W401・1/2
7,880
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
57439245F-W502
9,230
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
57439254F-W652・1/2
16,810
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
57439263F-W803
18,710
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
57439279F-W1004
27,290
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
57439288F-W1255
57,910
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
57439297F-W1506
67,820
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする