リケン
エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途
設備配管
形状
エルボ
最高使用圧力(MPa)
120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0
表面処理
鋳放し
使用流体
消火、空気、蒸気、油
内容量
1個
注意
※施工にあたっては、必ず施工要領書に従ってください。※接合作業終了時には、必ず、漏れ検査を行ってください。※凍結防止の処理をしてください。埋設配管の場合は、必ず適切な外面防食処理をしてください。保管する場合は、できる限り屋内で補感じてください。やむをえず屋外に保管する場合は、梱包して直射日光や雨露、塵埃を避けてください。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57439333
L-B
6
1/8
¥
580
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
57439349
L-B
8
1/4
¥
580
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
57439358
L-B
10
3/8
¥
580
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
57439367
L-B
15
1/2
¥
290
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
57439376
L-B
20
3/4
¥
410
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
57439385
L-B
25
1
¥
710
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
57439394
L-B
32
1・1/4
¥
1,270
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
57439403
L-B
40
1・1/2
¥
1,510
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
57439419
L-B
50
2
¥
2,220
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
57439428
BL-B
65
2・1/2
¥
4,750
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
57439437
BL-B
80
3
¥
7,010
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
57439446
BL-B
100
4
¥
11,730
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
57439455
BL-B
125
5
¥
37,770
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57439464
BL-B
150
6
¥
52,200
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材