JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)形状45°エルボ使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油内容量1個