チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)

チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) - リケンチーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) - リケンチーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) - リケン

JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。

用途設備配管形状チーズ表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手内容量1個
注意
※施工にあたっては、必ず施工要領書に従ってください。※接合作業終了時には、必ず、漏れ検査を行ってください。※凍結防止の処理をしてください。埋設配管の場合は、必ず適切な外面防食処理をしてください。保管する場合は、できる限り屋内で補感じてください。やむをえず屋外に保管する場合は、梱包して直射日光や雨露、塵埃を避けてください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57439735T-B61/82.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)
870
509
560(税込)
6日以内出荷
返品不可
57439744T-B81/42.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)
870
489
538(税込)
翌々日出荷
57439753T-B103/82.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)
870
489
538(税込)
翌々日出荷
57439769T-B151/22.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)
540
309
340(税込)
当日出荷
57439778T-B203/42.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)
650
369
406(税込)
翌々日出荷
57439787T-B2512.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)
1,030
589
648(税込)
翌々日出荷
57439796T-B321-1/42.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)
1,760
959
1,055(税込)
翌々日出荷
57439805T-B401-1/22.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)
2,170
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
57439814T-B5022.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)
3,350
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
57439823BT-B652-1/22.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)
7,350
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
57439839BT-B8032.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)
10,690
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
57439848BT-B10042.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)
18,000
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
57439857BT-B12552.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)
53,460
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
57439866BT-B15062.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)
81,080
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする