曜日別特売

クロス ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)

クロス ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) - リケンクロス ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) - リケンクロス ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) - リケン

JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。

用途設備配管形状クロス最高使用圧力(MPa)120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油内容量1個
注意
※施工にあたっては、必ず施工要領書に従ってください。※接合作業終了時には、必ず、漏れ検査を行ってください。※凍結防止の処理をしてください。埋設配管の場合は、必ず適切な外面防食処理をしてください。保管する場合は、できる限り屋内で補感じてください。やむをえず屋外に保管する場合は、梱包して直射日光や雨露、塵埃を避けてください。
全11種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57439875Cr-B81/4
2,590
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
57439884Cr-B103/8
2,590
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
57439893Cr-B151/2
2,240
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
57439909Cr-B203/4
2,320
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
57439918Cr-B251
3,650
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
57439927Cr-B321・1/4
5,700
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
57439936Cr-B401・1/2
7,330
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
57439945Cr-B502
8,330
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
57439954BCr-B652・1/2
18,440
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
57439963BCr-B803
25,410
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
57439979BCr-B1004
38,120
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする