キャップ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)

キャップ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) - リケンキャップ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) - リケンキャップ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) - リケン

JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。

用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)形状キャップ使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油内容量1個
注意
※施工にあたっては、必ず施工要領書に従ってください。※接合作業終了時には、必ず、漏れ検査を行ってください。※凍結防止の処理をしてください。埋設配管の場合は、必ず適切な外面防食処理をしてください。保管する場合は、できる限り屋内で補感じてください。やむをえず屋外に保管する場合は、梱包して直射日光や雨露、塵埃を避けてください。
全13種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57439988Ca-B81/4
800
429
472(税込)
翌々日出荷
57439997Ca-B103/8
800
429
472(税込)
翌々日出荷
57440006Ca-B151/2
710
409
450(税込)
翌々日出荷
57440015Ca-B203/4
810
459
505(税込)
翌々日出荷
57440024Ca-B251
1,010
569
626(税込)
翌々日出荷
57440033Ca-B321-1/4
1,450
789
868(税込)
翌々日出荷
57440049Ca-B401-1/2
1,670
929
1,022(税込)
翌々日出荷
57440058Ca-B502
2,240
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
57440067BCa-B652-1/2
3,770
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
57440076BCa-B803
5,280
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
57440085BCa-B1004
11,420
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
57440094BCa-B1255
25,950
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
57440103BCa-B1506
36,120
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする