曜日別特売

ソケット ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)

ソケット ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) - リケンソケット ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) - リケンソケット ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) - リケン

JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。

用途設備配管形状ソケット最高使用圧力(MPa)120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油内容量1個
注意
※施工にあたっては、必ず施工要領書に従ってください。※接合作業終了時には、必ず、漏れ検査を行ってください。※凍結防止の処理をしてください。埋設配管の場合は、必ず適切な外面防食処理をしてください。保管する場合は、できる限り屋内で補感じてください。やむをえず屋外に保管する場合は、梱包して直射日光や雨露、塵埃を避けてください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57440119S-B61/8
580
329
362(税込)
翌々日出荷
57440128S-B81/4
580
329
362(税込)
翌々日出荷
57440137S-B103/8
580
329
362(税込)
翌々日出荷
返品不可
57440146S-B151/2
440
259
285(税込)
翌々日出荷
返品不可
57440155S-B203/4
530
319
351(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月27日
57440164S-B251
730
419
461(税込)
翌々日出荷
57440173S-B321・1/4
1,030
589
648(税込)
翌々日出荷
57440189S-B401・1/2
1,300
719
791(税込)
翌々日出荷
57440198S-B502
1,960
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
57440207BS-B652・1/2
3,940
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
57440216BS-B803
5,860
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
57440225BS-B1004
9,760
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
57440234BS-B1255
20,870
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
57440243BS-B1506
28,680
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする