リケン
組フランジ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途
設備配管
形状
組フランジ
最高使用圧力(MPa)
120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0
表面処理
鋳放し
使用流体
消火、空気、蒸気、油
内容量
1個
注意
※施工にあたっては、必ず施工要領書に従ってください。※接合作業終了時には、必ず、漏れ検査を行ってください。※凍結防止の処理をしてください。埋設配管の場合は、必ず適切な外面防食処理をしてください。保管する場合は、できる限り屋内で補感じてください。やむをえず屋外に保管する場合は、梱包して直射日光や雨露、塵埃を避けてください。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57440259
F-B
15
1/2
¥
4,380
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
57440268
F-B
20
3/4
¥
4,680
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
57440277
F-B
25
1
¥
4,980
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
57440286
F-B
32
1・1/4
¥
7,330
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
57440295
F-B
40
1・1/2
¥
7,880
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
57440304
F-B
50
2
¥
9,230
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
57440313
F-B
65
2・1/2
¥
16,810
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
57440329
F-B
80
3
¥
18,710
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57440338
F-B
100
4
¥
27,290
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57440347
F-B
125
5
¥
57,910
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57440356
F-B
150
6
¥
67,820
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材