リケン
異径エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途
設備配管
最高使用圧力(MPa)
120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0
表面処理
鋳放し
使用流体
消火、空気、蒸気、油
内容量
1個
注意
※施工にあたっては、必ず施工要領書に従ってください。※接合作業終了時には、必ず、漏れ検査を行ってください。※凍結防止の処理をしてください。埋設配管の場合は、必ず適切な外面防食処理をしてください。保管する場合は、できる限り屋内で補感じてください。やむをえず屋外に保管する場合は、梱包して直射日光や雨露、塵埃を避けてください。
バスケットに入れる
37
件中 1~37件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57440794
RL-B
8×6
1/4×1/8
径違いエルボ
¥
1,030
¥
609
¥
670
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57440803
RL-B
10×8
3/8×1/4
径違いエルボ
¥
1,030
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
57440819
RL-B
15×8
1/2×1/4
径違いエルボ
¥
890
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
57440828
RL-B
15×10
1/2×3/8
径違いエルボ
¥
890
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
57440837
RL-B
20×10
3/4×3/8
径違いエルボ
¥
650
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
57440846
RL-B
20×15
3/4×1/2
径違いエルボ
¥
630
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
57440855
RL-B
25×10
1×3/8
径違いエルボ
¥
1,430
¥
829
¥
912
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57440864
RL-B
25×15
1×1/2
径違いエルボ
¥
1,100
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
57440873
RL-B
25×20
1×3/4
径違いエルボ
¥
1,100
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
57440889
RL-B
32×15
1 1/4×1/2
径違いエルボ
¥
2,750
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57440898
RL-B
32×20
1 1/4×3/4
径違いエルボ
¥
2,100
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
57440907
RL-B
32×25
1 1/4×1
径違いエルボ
¥
2,100
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
57440916
RL-B
40×15
1 1/2×1/2
径違いエルボ
¥
3,240
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57440925
RL-B
40×20
1 1/2×3/4
径違いエルボ
¥
3,240
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
57440934
RL-B
40×25
1 1/2×1
径違いエルボ
¥
2,520
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
57440943
RL-B
40×32
1 1/2×1 1/4
径違いエルボ
¥
2,520
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
57440959
RL-B
50×15
2×1/2
径違いエルボ
¥
5,290
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57440968
RL-B
50×20
2×3/4
径違いエルボ
¥
5,290
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57440977
RL-B
50×25
2×1
径違いエルボ
¥
5,290
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌々日出荷
57440986
RL-B
50×32
2×1 1/4
径違いエルボ
¥
4,100
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
57440995
RL-B
50×40
2×1 1/2
径違いエルボ
¥
4,100
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
57441004
BRL-B
65×20
2 1/2×3/4
バンド付き径違いエルボ
¥
14,230
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57441013
BRL-B
65×25
2 1/2×1
バンド付き径違いエルボ
¥
14,230
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57441029
BRL-B
65×32
2 1/2×1 1/4
バンド付き径違いエルボ
¥
14,230
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
57441038
BRL-B
65×40
2 1/2×1 1/2
バンド付き径違いエルボ
¥
10,690
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
57441047
BRL-B
65×50
2 1/2×2
バンド付き径違いエルボ
¥
10,690
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
57441056
BRL-B
80×25
3×1
バンド付き径違いエルボ
¥
19,010
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57441065
BRL-B
80×32
3×1 1/4
バンド付き径違いエルボ
¥
19,010
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57441074
BRL-B
80×40
3×1 1/2
バンド付き径違いエルボ
¥
19,010
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57441083
BRL-B
80×50
3×2
バンド付き径違いエルボ
¥
14,470
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
57441099
BRL-B
80×65
3×2 1/2
バンド付き径違いエルボ
¥
14,470
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57441108
BRL-B
100×40
4×1 1/2
バンド付き径違いエルボ
¥
32,850
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57441117
BRL-B
100×50
4×2
バンド付き径違いエルボ
¥
32,850
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57441126
BRL-B
100×65
4×2 1/2
バンド付き径違いエルボ
¥
25,270
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57441135
BRL-B
100×80
4×3
バンド付き径違いエルボ
¥
25,270
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57441144
BRL-B
125×100
5×4
バンド付き径違いエルボ
¥
70,040
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63256115
RL-B
20×8
3/4×1/4
径違いエルボ
¥
1,100
¥
459
¥
505
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材