異径チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)

異径チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) - リケン異径チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) - リケン異径チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) - リケン

JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。

用途設備配管最高使用圧力(MPa)120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油内容量1個
注意
※施工にあたっては、必ず施工要領書に従ってください。※接合作業終了時には、必ず、漏れ検査を行ってください。※凍結防止の処理をしてください。埋設配管の場合は、必ず適切な外面防食処理をしてください。保管する場合は、できる限り屋内で補感じてください。やむをえず屋外に保管する場合は、梱包して直射日光や雨露、塵埃を避けてください。
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57441153RT-B8×8×61/4×1/4×1/8径違いチーズ
1,340
779
857(税込)
6日以内出荷
返品不可
57441169RT-B10×10×63/8×3/8×1/8径違いチーズ
1,340
779
857(税込)
6日以内出荷
返品不可
57441178RT-B10×10×83/8×3/8×1/4径違いチーズ
1,340
749
824(税込)
翌々日出荷
57441187RT-B15×15×81/2×1/2×1/4径違いチーズ
1,210
679
747(税込)
翌々日出荷
57441196RT-B15×15×101/2×1/2×3/8径違いチーズ
1,210
679
747(税込)
翌々日出荷
57441205RT-B20×20×83/4×3/4×1/4径違いチーズ
1,460
819
901(税込)
翌々日出荷
57441214RT-B20×20×103/4×3/4×3/8径違いチーズ
940
539
593(税込)
翌々日出荷
57441223RT-B20×20×153/4×3/4×1/2径違いチーズ
890
499
549(税込)
翌々日出荷
57441239RT-B25×25×81×1×1/4径違いチーズ
1,570
879
967(税込)
翌々日出荷
57441248RT-B25×25×101×1×3/8径違いチーズ
1,570
879
967(税込)
翌々日出荷
57441257RT-B25×25×151×1×1/2径違いチーズ
1,220
689
758(税込)
当日出荷
57441266RT-B25×25×201×1×3/4径違いチーズ
1,220
689
758(税込)
翌々日出荷
57441275RT-B32×32×101 1/4×1 1/4×3/8径違いチーズ
3,130
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
57441284RT-B32×32×151 1/4×1 1/4×1/2径違いチーズ
3,130
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
57441293RT-B32×32×201 1/4×1 1/4×3/4径違いチーズ
2,400
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
57441309RT-B32×32×251 1/4×1 1/4×1径違いチーズ
2,400
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
57441318RT-B40×40×101 1/2×1 1/2×3/8径違いチーズ
4,040
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
57441327RT-B40×40×151 1/2×1 1/2×1/2径違いチーズ
4,040
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
57441336RT-B40×40×201 1/2×1 1/2×3/4径違いチーズ
4,040
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
57441345RT-B40×40×251 1/2×1 1/2×1径違いチーズ
3,050
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
57441354RT-B40×40×321 1/2×1 1/2×1 1/4径違いチーズ
3,050
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
57441363RT-B50×50×152×2×1/2径違いチーズ
6,340
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
57441379RT-B50×50×202×2×3/4径違いチーズ
6,340
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
57441388RT-B50×50×252×2×1径違いチーズ
6,340
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
57441397RT-B50×50×322×2×1 1/4径違いチーズ
4,760
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
57441406RT-B50×50×402×2×1 1/2径違いチーズ
4,760
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
57441415BRT-B65×65×152 1/2×2 1/2×1/2バンド付き径違いチーズ
14,280
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
57441424BRT-B65×65×202 1/2×2 1/2×3/4バンド付き径違いチーズ
14,280
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
57441433BRT-B65×65×252 1/2×2 1/2×1バンド付き径違いチーズ
14,280
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
57441449BRT-B65×65×322 1/2×2 1/2×1 1/4バンド付き径違いチーズ
14,280
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
57441458BRT-B65×65×402 1/2×2 1/2×1 1/2バンド付き径違いチーズ
10,790
6,098
6,708(税込)
翌々日出荷
57441467BRT-B65×65×502 1/2×2 1/2×2バンド付き径違いチーズ
10,790
6,098
6,708(税込)
翌々日出荷
57441476BRT-B80×80×153×3×1/2バンド付き径違いチーズ
19,660
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
57441485BRT-B80×80×203×3×3/4バンド付き径違いチーズ
19,660
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
57441494BRT-B80×80×253×3×1バンド付き径違いチーズ
19,660
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
57441503BRT-B80×80×323×3×1 1/4バンド付き径違いチーズ
19,660
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
57441519BRT-B80×80×403×3×1 1/2バンド付き径違いチーズ
19,660
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
57441528BRT-B80×80×503×3×2バンド付き径違いチーズ
14,910
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
57441537BRT-B80×80×653×3×2 1/2バンド付き径違いチーズ
14,910
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
57441546BRT-B100×100×154×4×1/2バンド付き径違いチーズ
33,520
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
57441555BRT-B100×100×204×4×3/4バンド付き径違いチーズ
33,520
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
57441564BRT-B100×100×254×4×1バンド付き径違いチーズ
33,520
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
57441573BRT-B100×100×324×4×1 1/4バンド付き径違いチーズ
33,520
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
57441589BRT-B100×100×404×4×1 1/2バンド付き径違いチーズ
33,520
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
57441598BRT-B100×100×504×4×2バンド付き径違いチーズ
33,520
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
57441607BRT-B100×100×654×4×2 1/2バンド付き径違いチーズ
25,560
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
57441616BRT-B100×100×804×4×3バンド付き径違いチーズ
25,560
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
57441625BRT-B125×125×205×5×3/4バンド付き径違いチーズ
90,490
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
57441634BRT-B125×125×405×5×1 1/2バンド付き径違いチーズ
90,490
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
57441643BRT-B125×125×505×5×2バンド付き径違いチーズ
90,490
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする