リケン
異径ソケット ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途
設備配管
形状
径違いソケット
最高使用圧力(MPa)
120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0
表面処理
鋳放し
使用流体
消火、空気、蒸気、油
内容量
1個
注意
※施工にあたっては、必ず施工要領書に従ってください。※接合作業終了時には、必ず、漏れ検査を行ってください。※凍結防止の処理をしてください。埋設配管の場合は、必ず適切な外面防食処理をしてください。保管する場合は、できる限り屋内で補感じてください。やむをえず屋外に保管する場合は、梱包して直射日光や雨露、塵埃を避けてください。
バスケットに入れる
48
件中 1~48件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び径B1
呼び径B2
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57441747
RS-B
8×6
1/4×1/8
1/4
1/8
¥
880
¥
509
¥
560
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57441756
RS-B
10×6
3/8×1/8
3/8
1/8
¥
880
¥
509
¥
560
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57441765
RS-B
10×8
3/8×1/4
3/8
1/4
¥
880
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
57441774
RS-B
15×8
1/2×1/4
1/2
1/4
¥
760
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
57441783
RS-B
15×10
1/2×3/8
1/2
3/8
¥
760
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
57441799
RS-B
20×8
3/4×1/4
3/4
1/4
¥
970
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
57441808
RS-B
20×10
3/4×3/8
3/4
3/8
¥
830
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
57441817
RS-B
20×15
3/4×1/2
3/4
1/2
¥
800
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
57441826
RS-B
25×10
1×3/8
1
3/8
¥
1,240
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
57441835
RS-B
25×15
1×1/2
1
1/2
¥
940
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
57441844
RS-B
25×20
1×3/4
1
3/4
¥
940
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
57441853
RS-B
32×10
1 1/4×3/8
1 1/4
3/8
¥
1,780
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57441869
RS-B
32×15
1 1/4×1/2
1 1/4
1/2
¥
1,780
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
57441878
RS-B
32×20
1 1/4×3/4
1 1/4
3/4
¥
1,420
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
57441887
RS-B
32×25
1 1/4×1
1 1/4
1
¥
1,420
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
57441896
RS-B
40×15
1 1/2×1/2
1 1/2
1/2
¥
2,370
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
57441905
RS-B
40×20
1 1/2×3/4
1 1/2
3/4
¥
2,370
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
57441914
RS-B
40×25
1 1/2×1
1 1/2
1
¥
1,830
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
57441923
RS-B
40×32
1 1/2×1 1/4
1 1/2
1 1/4
¥
1,830
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
57441939
RS-B
50×15
2×1/2
2
1/2
¥
3,240
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
57441948
RS-B
50×20
2×3/4
2
3/4
¥
3,240
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
57441957
RS-B
50×25
2×1
2
1
¥
3,240
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
57441966
RS-B
50×32
2×1 1/4
2
1 1/4
¥
2,580
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
57441975
RS-B
50×40
2×1 1/2
2
1 1/2
¥
2,580
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
57441984
BRS-B
65×15
2 1/2×1/2
2 1/2
1/2
¥
6,440
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57441993
BRS-B
65×20
2 1/2×3/4
2 1/2
3/4
¥
6,440
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
57442009
BRS-B
65×25
2 1/2×1
2 1/2
1
¥
6,440
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
57442018
BRS-B
65×32
2 1/2×1 1/4
2 1/2
1 1/4
¥
6,440
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57442027
BRS-B
65×40
2 1/2×1 1/2
2 1/2
1 1/2
¥
4,840
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
57442036
BRS-B
65×50
2 1/2×2
2 1/2
2
¥
4,840
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
57442045
BRS-B
80×15
3×1/2
3
1/2
¥
9,600
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57442054
BRS-B
80×20
3×3/4
3
3/4
¥
9,600
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57442063
BRS-B
80×25
3×1
3
1
¥
9,600
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57442079
BRS-B
80×32
3×1 1/4
3
1 1/4
¥
9,600
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57442088
BRS-B
80×40
3×1 1/2
3
1 1/2
¥
9,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
57442097
BRS-B
80×50
3×2
3
2
¥
7,480
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57442106
BRS-B
80×65
3×2 1/2
3
2 1/2
¥
7,480
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
57442115
BRS-B
100×20
4×1/2
4
1/2
¥
15,720
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57442124
BRS-B
100×25
4×1
4
1
¥
15,720
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57442133
BRS-B
100×32
4×1/4
4
1/4
¥
15,720
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57442149
BRS-B
100×40
4×1/2
4
1/2
¥
15,720
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57442158
BRS-B
100×50
4×2
4
2
¥
15,720
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
57442167
BRS-B
100×65
4×2 1/2
4
2 1/2
¥
12,420
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57442176
BRS-B
100×80
4×3
4
3
¥
12,420
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57442185
BRS-B
125×100
5×4
5
4
¥
28,330
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57442194
BRS-B
150×80
6×3
6
3
¥
45,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57442203
BRS-B
150×100
6×4
6
4
¥
38,810
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57442219
BRS-B
150×125
6×5
6
5
¥
38,810
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材