曜日別特売

ブッシング ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)

ブッシング ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) - リケンブッシング ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) - リケン

JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。

用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)形状ブッシング使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油内容量1個
注意
※施工にあたっては、必ず施工要領書に従ってください。※接合作業終了時には、必ず、漏れ検査を行ってください。※凍結防止の処理をしてください。埋設配管の場合は、必ず適切な外面防食処理をしてください。保管する場合は、できる限り屋内で補感じてください。やむをえず屋外に保管する場合は、梱包して直射日光や雨露、塵埃を避けてください。
58件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
全長(m)
寸法L(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57442228BU-B8×61/4×1/8121215
780
429
472(税込)
翌々日出荷
57442237BU-B10×63/8×1/8191913.5
780
429
472(税込)
翌々日出荷
57442246BU-B10×83/8×1/4181813
780
429
472(税込)
翌々日出荷
57442255BU-B15×61/2×1/8222216.5
860
489
538(税込)
6日以内出荷
返品不可
57442264BU-B15×81/2×1/4212116
690
409
450(税込)
翌々日出荷
57442273BU-B15×101/2×3/8212116
690
409
450(税込)
翌々日出荷
57442289BU-B20×83/4×1/4242418
860
469
516(税込)
翌々日出荷
57442298BU-B20×103/4×3/8242418
690
409
450(税込)
翌々日出荷
57442307BU-B20×153/4×1/2242418
660
389
428(税込)
翌々日出荷
57442316BU-B25×81×1/4272720
1,140
649
714(税込)
翌々日出荷
57442325BU-B25×101×3/8272720
1,140
639
703(税込)
翌々日出荷
57442334BU-B25×151×1/2272720
890
499
549(税込)
翌々日出荷
57442343BU-B25×201×3/4272720
890
499
549(税込)
翌々日出荷
57442359BU-B32×101-1/4×3/8303022
2,000
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
57442368BU-B32×151-1/4×1/2303022
2,000
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
57442377BU-B32×201-1/4×3/4303022
1,550
859
945(税込)
翌々日出荷
57442386BU-B32×251-1/4×1303022
1,550
859
945(税込)
翌々日出荷
57442395BU-B40×101-1/2×3/8333323.5
2,400
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
57442404BU-B40×151-1/2×1/2323223
2,400
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
57442413BU-B40×201-1/2×3/4323223
2,400
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
57442429BU-B40×251-1/2×1323223
1,860
999
1,099(税込)
翌々日出荷
57442438BU-B40×321-1/2×1-1/4323223
1,860
999
1,099(税込)
翌々日出荷
57442447BU-B50×152×1/2363625
3,280
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
57442456BU-B50×202×3/4363625
3,280
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
57442465BU-B50×252×1363625
3,280
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
57442474BU-B50×322×1-1/4363625
2,580
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
57442483BU-B50×322×1-1/4363625
2,580
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
57442499BU-B65×152-1/2×1/2393928
5,290
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
57442508BU-B65×202-1/2×3/4393928
5,290
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
57442517BU-B65×252-1/2×1393928
5,290
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
57442526BU-B65×322-1/2×1-1/4393928
5,290
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
57442535BU-B65×402-1/2×1-1/2393928
4,400
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
57442544BU-B65×502-1/2×2393928
4,400
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
57442553BU-B80×153×1/2444432
7,970
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
57442569BU-B80×203×3/4444432
7,970
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
57442578BU-B80×253×1444432
7,970
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
57442587BU-B80×323×1-1/4444432
7,970
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
57442596BU-B80×403×1-1/2424232
7,970
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
57442605BU-B80×503×2444432
6,010
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
57442614BU-B80×653×2-1/2444432
6,010
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
57442623BU-B100×154×1/2515137
14,870
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
57442639BU-B100×204×3/4515137
14,870
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
57442648BU-B100×254×1515137
14,870
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
57442657BU-B100×324×1-1/4515137
14,870
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
57442666BU-B100×404×1-1/2515137
14,870
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
57442675BU-B100×504×2515137
14,870
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
57442684BU-B100×654×2-1/2515137
11,580
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
57442693BU-B100×804×3515137
11,580
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
57442709BU-B125×505×2575742
29,940
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
57442718BU-B125×655×2-1/2575742
29,940
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする