リケン
45° エルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途
設備配管
形状
45°エルボ
表面処理
エポキシ樹脂コーティング
内容量
1個
注意
※施工にあたっては、必ず施工要領書に従ってください。※接合作業終了時には、必ず、漏れ検査を行ってください。※凍結防止の処理をしてください。埋設配管の場合は、必ず適切な外面防食処理をしてください。保管する場合は、できる限り屋内で補感じてください。やむをえず屋外に保管する場合は、梱包して直射日光や雨露、塵埃を避けてください。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
寸法A(mm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57442876
L45-C
1/2
21
15
¥
1,110
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
57442885
L45-C
3/4
25
20
¥
1,180
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
57442894
L45-C
1
29
25
¥
1,750
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌々日出荷
57442903
L45-C
1・1/4
34
32
¥
2,650
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
57442919
L45-C
1・1/2
37
40
¥
3,490
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
57442928
L45-C
2
42
50
¥
4,870
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
57442937
BL45-C
2・1/2
49
65
¥
10,470
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
57442946
BL45-C
3
54
80
¥
13,910
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
57442955
BL45-C
4
65
100
¥
23,252
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57442964
BL45-C
5
74
125
¥
56,636
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57442973
BL45-C
6
82
150
¥
84,563
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材