曜日別特売

ストリートエルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)

ストリートエルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) - リケンストリートエルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) - リケン

JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。

用途設備配管表面処理エポキシ樹脂コーティング形状ストリートエルボ材質可鍛鋳鉄最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)適合流体中水、工業用水、冷温水内容量1個
注意
※施工にあたっては、必ず施工要領書に従ってください。※接合作業終了時には、必ず、漏れ検査を行ってください。※凍結防止の処理をしてください。埋設配管の場合は、必ず適切な外面防食処理をしてください。保管する場合は、できる限り屋内で補感じてください。やむをえず屋外に保管する場合は、梱包して直射日光や雨露、塵埃を避けてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57442989SL-C151/22740
1,890
999
1,099(税込)
翌々日出荷
57442998SL-C203/43247
2,020
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
57443007SL-C2513854
2,740
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする