曜日別特売

チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)

チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) - リケンチーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) - リケンチーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) - リケン
(1件のレビュー)

JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。

用途設備配管形状チーズ表面処理エポキシ樹脂コーティング適合流体水(中水・工業用水・冷却水)使用温度(℃)0~40最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)材質可鍛鋳鉄内容量1個
注意
※施工にあたっては、必ず施工要領書に従ってください。※接合作業終了時には、必ず、漏れ検査を行ってください。※凍結防止の処理をしてください。埋設配管の場合は、必ず適切な外面防食処理をしてください。保管する場合は、できる限り屋内で補感じてください。やむをえず屋外に保管する場合は、梱包して直射日光や雨露、塵埃を避けてください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
使用温度(℃)
最高使用圧力(MPa)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57443016T-C151/20~402.5(120℃以下の静流水)27
740
409
450(税込)
当日出荷
57443025T-C203/40~402.5(120℃以下の静流水)32
850
469
516(税込)
当日出荷
57443034T-C2510~402.5(120℃以下の静流水)38
1,360
749
824(税込)
翌々日出荷
57443043T-C321・1/40~402.5(120℃以下の静流水)46
2,290
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
57443059T-C401・1/20~402.5(120℃以下の静流水)48
2,830
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
57443068T-C5020~402.5(120℃以下の静流水)57
4,480
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
57443077BT-C652・1/20~402.5(120℃以下の静流水)69
9,820
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
57443086BT-C8030~402.5(120℃以下の静流水)78
14,660
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
57443095BT-C10040~402.5(120℃以下の静流水)97
23,300
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
57443104BT-C12550~402.5(120℃以下の静流水)113
56,280
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
57443113BT-C15060~402.5(120℃以下の静流水)132
87,250
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57443034
2021-10-28
用途: 冷却水配管の修理

外装の防錆コーティングが傷つきやすいので、せっかくのコーティングの効果が薄れてしまう。
外装部のタッチアップ剤の併売・案内をお願いしたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする