リケン
クロス ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途
設備配管
形状
クロス
表面処理
エポキシ樹脂コーティング
内容量
1個
注意
※施工にあたっては、必ず施工要領書に従ってください。※接合作業終了時には、必ず、漏れ検査を行ってください。※凍結防止の処理をしてください。埋設配管の場合は、必ず適切な外面防食処理をしてください。保管する場合は、できる限り屋内で補感じてください。やむをえず屋外に保管する場合は、梱包して直射日光や雨露、塵埃を避けてください。
全9種類を絞り込む
呼び径(B)
選択してください
1/2
3/4
1
1・1/4
1・1/2
2
2・1/2
3
4
呼び径(A)
選択してください
15
20
25
32
40
50
65
80
100
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(B)
寸法A(mm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57443129
Cr-C
1/2
27
15
¥
4,120
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57443138
Cr-C
3/4
32
20
¥
4,420
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57443147
Cr-C
1
38
25
¥
6,890
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57443156
Cr-C
1・1/4
46
32
¥
10,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57443165
Cr-C
1・1/2
48
40
¥
13,750
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57443174
Cr-C
2
57
50
¥
15,530
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57443183
BCr-C
2・1/2
69
65
¥
32,730
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57443199
BCr-C
3
78
80
¥
46,650
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57443208
BCr-C
4
97
100
¥
71,320
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材