リケン
キャップ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途
設備配管
材質
可鍛鋳鉄
形状
キャップ
最高使用圧力(MPa)
2.5(120℃以下の静流水)
表面処理
エポキシ樹脂コーティング
適合流体
中水、工業用水、冷温水
内容量
1個
注意
※施工にあたっては、必ず施工要領書に従ってください。※接合作業終了時には、必ず、漏れ検査を行ってください。※凍結防止の処理をしてください。埋設配管の場合は、必ず適切な外面防食処理をしてください。保管する場合は、できる限り屋内で補感じてください。やむをえず屋外に保管する場合は、梱包して直射日光や雨露、塵埃を避けてください。
全11種類を絞り込む
呼び径(B)
選択してください
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
5
6
呼び径(A)
選択してください
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法H(mm)
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57443217
Ca-C
20
1/2
15
¥
1,610
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
57443226
Ca-C
24
3/4
20
¥
1,870
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
57443235
Ca-C
28
1
25
¥
2,360
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
57443244
Ca-C
30
1-1/4
32
¥
3,160
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
57443253
Ca-C
32
1-1/2
40
¥
3,940
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
57443269
Ca-C
36
2
50
¥
5,420
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌々日出荷
57443278
BCa-C
42
2-1/2
65
¥
7,870
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
57443287
BCa-C
45
3
80
¥
10,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57443296
BCa-C
55
4
100
¥
19,970
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57443305
BCa-C
58
5
125
¥
36,480
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57443314
BCa-C
65
6
150
¥
46,650
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材