曜日別特売

ソケット ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)

ソケット ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) - リケンソケット ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) - リケンソケット ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) - リケン

JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。

用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状ソケット最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)使用温度(℃)0~40表面処理エポキシ樹脂コーティング適合流体水(中水・工業用水・冷却水)内容量1個
注意
※施工にあたっては、必ず施工要領書に従ってください。※接合作業終了時には、必ず、漏れ検査を行ってください。※凍結防止の処理をしてください。埋設配管の場合は、必ず適切な外面防食処理をしてください。保管する場合は、できる限り屋内で補感じてください。やむをえず屋外に保管する場合は、梱包して直射日光や雨露、塵埃を避けてください。
全11種類を絞り込む
呼び径(B)
呼び径(A)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57443323S-C351/215
650
359
395(税込)
翌々日出荷
57443339S-C403/420
740
409
450(税込)
翌々日出荷
57443348S-C45125
930
529
582(税込)
翌々日出荷
57443357S-C501・1/432
1,480
809
890(税込)
翌々日出荷
57443366S-C551・1/240
1,660
909
1,000(税込)
翌々日出荷
57443375S-C60250
2,540
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
57443384BS-C702・1/265
5,350
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
57443393BS-C75380
7,020
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
57443409BS-C854100
12,500
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
57443418BS-C955125
24,120
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
57443427BS-C1056150
33,140
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする