曜日別特売

組フランジ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)

組フランジ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) - リケン組フランジ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) - リケン

JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。

用途設備配管表面処理エポキシ樹脂コーティング形状組フランジ材質可鍛鋳鉄最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)使用温度(℃)0~40適合流体水(中水・工業用水・冷却水)内容量1個
注意
※施工にあたっては、必ず施工要領書に従ってください。※接合作業終了時には、必ず、漏れ検査を行ってください。※凍結防止の処理をしてください。埋設配管の場合は、必ず適切な外面防食処理をしてください。保管する場合は、できる限り屋内で補感じてください。やむをえず屋外に保管する場合は、梱包して直射日光や雨露、塵埃を避けてください。
全11種類を絞り込む
呼び径(B)
呼び径(A)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(B)
寸法D(mm)
寸法G(mm)
寸法T(mm)
寸法(C)
ボルト数
呼び径d
寸法L(mm)
寸法B(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57443436F-C1/2733413493M10362015
5,350
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
57443445F-C3/4794015553M10362020
5,600
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
57443454F-C1874817634M10402025
6,720
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
57443463F-C1・1/41075919774M125022.532
9,660
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
57443479F-C1・1/21126520834M125022.540
10,000
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
57443488F-C21267824964M125622.550
11,820
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
57443497F-C2・1/21559627119.54M16712865
22,920
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
57443506F-C316810930132.54M16712880
25,050
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
57443515F-C4196136361604M169028100
37,140
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
57443524F-C522316340187.56M169028125
59,390
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
57443533F-C6265194402226M2010036150
78,210
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする