リケン
プラグ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途
設備配管
材質
可鍛鋳鉄
形状
プラグ
最高使用圧力(MPa)
2.5(120℃以下の静流水)
表面処理
エポキシ樹脂コーティング
適合流体
中水、工業用水、冷温水
内容量
1個
注意
※施工にあたっては、必ず施工要領書に従ってください。※接合作業終了時には、必ず、漏れ検査を行ってください。※凍結防止の処理をしてください。埋設配管の場合は、必ず適切な外面防食処理をしてください。保管する場合は、できる限り屋内で補感じてください。やむをえず屋外に保管する場合は、梱包して直射日光や雨露、塵埃を避けてください。
全11種類を絞り込む
呼び径(B)
選択してください
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
5
6
呼び径(A)
選択してください
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(B)
寸法B(mm)
寸法b(mm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57443549
P-C
1/2
14
10
15
¥
1,100
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
57443558
P-C
3/4
17
11
20
¥
1,130
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
57443567
P-C
1
19
12
25
¥
1,260
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
57443576
P-C
1-1/4
23
13
32
¥
1,760
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌々日出荷
57443585
P-C
1-1/2
26
14
40
¥
2,290
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
57443594
P-C
2
32
15
50
¥
3,010
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
57443603
P-C
2-1/2
41
18
65
¥
5,420
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌々日出荷
57443619
P-C
3
46
19
80
¥
7,390
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
57443628
P-C
4
58
22
100
¥
12,290
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57443637
P-C
5
67
25
125
¥
27,320
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57443646
P-C
6
77
28
150
¥
36,340
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材