曜日別特売

ユニオン ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)

ユニオン ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) - リケンユニオン ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) - リケン

JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。

用途設備配管形状ユニオン表面処理エポキシ樹脂コーティング適合流体水(中水・工業用水・冷却水)使用温度(℃)0~40最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)材質可鍛鋳鉄内容量1個
注意
※施工にあたっては、必ず施工要領書に従ってください。※接合作業終了時には、必ず、漏れ検査を行ってください。※凍結防止の処理をしてください。埋設配管の場合は、必ず適切な外面防食処理をしてください。保管する場合は、できる限り屋内で補感じてください。やむをえず屋外に保管する場合は、梱包して直射日光や雨露、塵埃を避けてください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
使用温度(℃)
最高使用圧力(MPa)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57443655U-C151/20~402.5(120℃以下の静流水)17
2,460
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
57443664U-C203/40~402.5(120℃以下の静流水)18.5
3,020
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
57443673U-C2510~402.5(120℃以下の静流水)20
3,850
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
57443689U-C321・1/40~402.5(120℃以下の静流水)22
4,980
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
57443698U-C401・1/20~402.5(120℃以下の静流水)24.5
6,650
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
57443707U-C5020~402.5(120℃以下の静流水)27
9,050
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
57443716U-C652・1/20~402.5(120℃以下の静流水)29.5
21,840
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
57443725U-C8030~402.5(120℃以下の静流水)32.5
29,160
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
57443734U-C10040~402.5(120℃以下の静流水)39
53,710
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする