曜日別特売

ニップル ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)

ニップル ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) - リケンニップル ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) - リケン
(1件のレビュー)

JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。

用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状ニップル最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)使用温度(℃)0~40表面処理エポキシ樹脂コーティング適合流体水(中水・工業用水・冷却水)内容量1個
注意
※施工にあたっては、必ず施工要領書に従ってください。※接合作業終了時には、必ず、漏れ検査を行ってください。※凍結防止の処理をしてください。埋設配管の場合は、必ず適切な外面防食処理をしてください。保管する場合は、できる限り屋内で補感じてください。やむをえず屋外に保管する場合は、梱包して直射日光や雨露、塵埃を避けてください。
全11種類を絞り込む
呼び径(B)
呼び径(A)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径(B)
寸法E(mm)
呼び径(A)
二面幅B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57443743Ni-C421/2161526(六角)
760
409
450(税込)
翌々日出荷
57443759Ni-C473/4182032(六角)
800
439
483(税込)
翌々日出荷
57443768Ni-C521202538(六角)
990
539
593(税込)
翌々日出荷
57443777Ni-C561・1/4223246(六角)
1,500
809
890(税込)
翌々日出荷
57443786Ni-C601・1/2234054(六角)
1,770
949
1,044(税込)
翌々日出荷
57443795Ni-C662255063(八角)
2,540
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
57443804Ni-C732・1/2286580(八角)
5,040
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
57443813Ni-C813328095(八角)
7,870
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
57443829Ni-C92437100120(八角)
13,260
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
57443838Ni-C104542125145(八角)
27,970
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
57443847Ni-C116646150170(八角)
42,360
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57443768
2021-10-28
用途: 冷却水配管の補修資材

他の同社製コート接手と併用。
スパナを使えるので、外装にキズが付きにくいことから、施工後のコート表面の錆は気にならない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする