曜日別特売

径違いエルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)

径違いエルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) - リケン径違いエルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) - リケン径違いエルボ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) - リケン
(1件のレビュー)

JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。

用途設備配管材質可鍛鋳鉄最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)表面処理エポキシ樹脂コーティング適合流体中水、工業用水、冷温水内容量1個
注意
※施工にあたっては、必ず施工要領書に従ってください。※接合作業終了時には、必ず、漏れ検査を行ってください。※凍結防止の処理をしてください。埋設配管の場合は、必ず適切な外面防食処理をしてください。保管する場合は、できる限り屋内で補感じてください。やむをえず屋外に保管する場合は、梱包して直射日光や雨露、塵埃を避けてください。
全30種類を絞り込む
形状
呼び径(B)
呼び径(A)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
呼び径(B)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57443856RL-C径違いエルボ3/4×1/2293020×15
990
539
593(税込)
翌々日出荷
57443865RL-C径違いエルボ1×1/2323325×15
1,500
809
890(税込)
翌々日出荷
57443874RL-C径違いエルボ1×3/4343525×20
1,500
809
890(税込)
翌々日出荷
57443883RL-C径違いエルボ1-1/4×1/2343832×15
3,070
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
57443899RL-C径違いエルボ1-1/4×3/4384032×20
2,690
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
57443908RL-C径違いエルボ1-1/4×1404232×25
2,690
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
57443917RL-C径違いエルボ1-1/2×1/2354240×15
4,120
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
57443926RL-C径違いエルボ1-1/2×3/4384340×20
4,120
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
57443935RL-C径違いエルボ1-1/2×1414540×25
3,470
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
57443944RL-C径違いエルボ1-1/2×1-1/4454840×32
3,470
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
57443953RL-C径違いエルボ2×1/2384850×15
6,380
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
57443969RL-C径違いエルボ2×3/4414950×20
6,380
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
57443978RL-C径違いエルボ2×1445150×25
6,380
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
57443987RL-C径違いエルボ2×1-1/4485450×32
5,420
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
57443996RL-C径違いエルボ2×1-1/2525550×40
5,420
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
57444005BRL-Cバンド付き径違いエルボ2-1/2×1-1/4526265×32
17,050
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
57444014BRL-Cバンド付き径違いエルボ2-1/2×1-1/2556265×40
14,410
8,098
8,908(税込)
6日以内出荷
返品不可
57444023BRL-Cバンド付き径違いエルボ2-1/2×2606565×50
14,410
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
57444039BRL-Cバンド付き径違いエルボ3×1516880×25
20,940
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
57444048BRL-Cバンド付き径違いエルボ3×1-1/4557080×32
20,940
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
57444057BRL-Cバンド付き径違いエルボ3×1-1/2587280×40
20,940
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
57444066BRL-Cバンド付き径違いエルボ3×2627280×50
18,490
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
57444075BRL-Cバンド付き径違いエルボ4×1-1/26386100×40
35,380
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
57444084BRL-Cバンド付き径違いエルボ4×26987100×50
35,380
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
57444093BRL-Cバンド付き径違いエルボ4×2-1/27890100×65
30,470
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
57444109BRL-Cバンド付き径違いエルボ4×38391100×80
30,470
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
57444118BRL-Cバンド付き径違いエルボ5×4100111125×100
75,250
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
63256210BRL-Cバンド付き径違いエルボ2-1/2×3/4445965×20
17,050
9,598
10,558(税込)
8日以内出荷
返品不可
63256219BRL-Cバンド付き径違いエルボ2-1/2×1486065×25
17,050
9,598
10,558(税込)
8日以内出荷
返品不可
63256228BRL-Cバンド付き径違いエルボ4×2-1/2789080×65
18,490
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57443865
2021-10-28
用途: 冷却水配管の補修資材

他のコート処理接手と同様に、ウォーターポンプレンチやプライヤによる把持にて、容易に外装コートを傷つけてしまう。
同色のタッチアップ塗料も案内してもらえるとありがたい。
亜鉛溶融メッキ品に比べる比較して、コーティングについたキズから赤錆が発生すると目立ちやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする