径違いチーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)

径違いチーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) - リケン径違いチーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) - リケン径違いチーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) - リケン

JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。

用途設備配管材質可鍛鋳鉄最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)表面処理エポキシ樹脂コーティング適合流体中水、工業用水、冷温水内容量1個
注意
※施工にあたっては、必ず施工要領書に従ってください。※接合作業終了時には、必ず、漏れ検査を行ってください。※凍結防止の処理をしてください。埋設配管の場合は、必ず適切な外面防食処理をしてください。保管する場合は、できる限り屋内で補感じてください。やむをえず屋外に保管する場合は、梱包して直射日光や雨露、塵埃を避けてください。
全51種類を絞り込む
形状
呼び径(B)
寸法C(mm)
51種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
呼び径(B)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57444127RT-C径違いチーズ3/4×3/4×1/2292930
1,220
669
736(税込)
翌々日出荷
57444136RT-C径違いチーズ1×1×1/2323233
1,630
899
989(税込)
翌々日出荷
57444145RT-C径違いチーズ1×1×3/4343435
1,630
899
989(税込)
翌々日出荷
57444154RT-C径違いチーズ1-1/4×1-1/4×1/2343438
3,470
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
57444163RT-C径違いチーズ1-1/4×1-1/4×3/4383840
2,860
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
57444179RT-C径違いチーズ1-1/4×1-1/4×1404042
2,860
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
57444188RT-C径違いチーズ1-1/2×1-1/2×1/2353542
4,420
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
57444197RT-C径違いチーズ1-1/2×1-1/2×3/4383843
4,420
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
57444206RT-C径違いチーズ1-1/2×1-1/2×1414145
3,940
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
57444215RT-C径違いチーズ1-1/2×1-1/2×1-1/4454548
3,940
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
57444224RT-C径違いチーズ2×2×1/2383848
6,720
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
57444233RT-C径違いチーズ2×2×3/4414149
6,720
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
57444249RT-C径違いチーズ2×2×1444451
6,720
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
57444258RT-C径違いチーズ2×2×1-1/4484854
5,890
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
57444267RT-C径違いチーズ2×2×1-1/2525255
5,890
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
57444276BRT-Cバンド付き径違いチーズ2-1/2×2-1/2×1/2414157
15,880
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
57444285BRT-Cバンド付き径違いチーズ2-1/2×2-1/2×3/4444458
15,880
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
57444294BRT-Cバンド付き径違いチーズ2-1/2×2-1/2×1484860
15,880
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
57444303BRT-Cバンド付き径違いチーズ2-1/2×2-1/2×1-1/4525262
15,880
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
返品不可
57444319BRT-Cバンド付き径違いチーズ2-1/2×2-1/2×1-1/2555562
14,750
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
57444328BRT-Cバンド付き径違いチーズ2-1/2×2-1/2×2606065
14,750
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
57444337BRT-Cバンド付き径違いチーズ3×3×1/2414164
21,460
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
57444346BRT-Cバンド付き径違いチーズ3×3×3/4464666
21,460
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
57444355BRT-Cバンド付き径違いチーズ3×3×1505068
21,460
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
57444364BRT-Cバンド付き径違いチーズ3×3×1-1/4555570
21,460
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
57444373BRT-Cバンド付き径違いチーズ3×3×1-1/2585872
21,460
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
57444389BRT-Cバンド付き径違いチーズ3×3×2626272
18,830
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
57444398BRT-Cバンド付き径違いチーズ3×3×2-1/2727275
18,830
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
57444407BRT-Cバンド付き径違いチーズ4×4×3/4545480
36,000
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
57444416BRT-Cバンド付き径違いチーズ4×4×1575783
36,000
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
57444425BRT-Cバンド付き径違いチーズ4×4×1-1/4616186
36,000
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
57444434BRT-Cバンド付き径違いチーズ4×4×1-1/2636386
36,000
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
57444443BRT-Cバンド付き径違いチーズ4×4×2696987
36,000
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
57444459BRT-Cバンド付き径違いチーズ4×4×2-1/2787890
31,420
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
57444468BRT-Cバンド付き径違いチーズ4×4×3838391
31,420
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
57444477BRT-Cバンド付き径違いチーズ5×5×3/4555596
86,850
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
57444486BRT-Cバンド付き径違いチーズ5×5×1606097
86,850
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
57444495BRT-Cバンド付き径違いチーズ5×5×1-1/26666100
86,850
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
57444504BRT-Cバンド付き径違いチーズ5×5×27272103
86,850
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
57444513BRT-Cバンド付き径違いチーズ5×5×2-1/28181105
86,850
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
57444529BRT-Cバンド付き径違いチーズ5×5×38787107
75,250
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
57444538BRT-Cバンド付き径違いチーズ5×5×38787107
75,250
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57444547BRT-Cバンド付き径違いチーズ5×5×4100100111
75,250
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
57444556BRT-Cバンド付き径違いチーズ6×6×16464110
129,890
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
57444565BRT-Cバンド付き径違いチーズ6×6×1-1/27070115
129,890
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
57444574BRT-Cバンド付き径違いチーズ6×6×27575116
129,890
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
57444583BRT-Cバンド付き径違いチーズ6×6×2-1/28585118
129,890
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
57444599BRT-Cバンド付き径違いチーズ6×6×39292120
129,890
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
57444608BRT-Cバンド付き径違いチーズ6×6×4102102125
112,880
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
57444617BRT-Cバンド付き径違いチーズ6×6×5116116128
112,880
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする