リケン
径違いソケット ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途
設備配管
表面処理
エポキシ樹脂コーティング
適合流体
中水、工業用水、冷温水
最高使用圧力(MPa)
2.5(120℃以下の静流水)
材質
可鍛鋳鉄
内容量
1個
注意
※施工にあたっては、必ず施工要領書に従ってください。※接合作業終了時には、必ず、漏れ検査を行ってください。※凍結防止の処理をしてください。埋設配管の場合は、必ず適切な外面防食処理をしてください。保管する場合は、できる限り屋内で補感じてください。やむをえず屋外に保管する場合は、梱包して直射日光や雨露、塵埃を避けてください。
バスケットに入れる
39
件中 1~39件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
呼び径(A)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
中心から端面までの距離 A(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57444626
RS-C
径違いソケット
20×15
3/4×1/2
2.5(120℃以下の静流水)
38
38
¥
1,020
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
57444635
RS-C
径違いソケット
25×15
1×1/2
2.5(120℃以下の静流水)
42
42
¥
1,300
¥
709
¥
780
(税込)
翌々日出荷
57444644
RS-C
径違いソケット
25×20
1×3/4
2.5(120℃以下の静流水)
42
42
¥
1,300
¥
709
¥
780
(税込)
翌々日出荷
57444653
RS-C
径違いソケット
32×15
1-1/4×1/2
2.5(120℃以下の静流水)
48
48
¥
2,110
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
57444669
RS-C
径違いソケット
32×20
1-1/4×3/4
2.5(120℃以下の静流水)
48
48
¥
1,870
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
57444678
RS-C
径違いソケット
32×25
1-1/4×1
2.5(120℃以下の静流水)
48
48
¥
1,870
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
57444687
RS-C
径違いソケット
40×15
1-1/2×1/2
2.5(120℃以下の静流水)
52
52
¥
2,770
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57444696
RS-C
径違いソケット
40×20
1-1/2×3/4
2.5(120℃以下の静流水)
52
52
¥
2,770
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
57444705
RS-C
径違いソケット
40×25
1-1/2×1
2.5(120℃以下の静流水)
52
52
¥
2,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
57444714
RS-C
径違いソケット
40×32
1-1/2×1-1/4
2.5(120℃以下の静流水)
52
52
¥
2,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
57444723
RS-C
径違いソケット
50×15
2×1/2
2.5(120℃以下の静流水)
58
58
¥
3,630
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57444739
RS-C
径違いソケット
50×20
2×3/4
2.5(120℃以下の静流水)
58
58
¥
3,630
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
57444748
RS-C
径違いソケット
50×25
2×1
2.5(120℃以下の静流水)
58
58
¥
3,630
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57444757
RS-C
径違いソケット
50×32
2×1-1/4
2.5(120℃以下の静流水)
58
58
¥
3,240
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
57444766
RS-C
径違いソケット
50×40
2×1-1/2
2.5(120℃以下の静流水)
58
58
¥
3,240
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
57444775
BRS-C
バンド付き径違いソケット
65×15
2-1/2×1/2
2.5(120℃以下の静流水)
65
65
¥
8,220
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57444784
BRS-C
バンド付き径違いソケット
65×20
2-1/2×3/4
2.5(120℃以下の静流水)
65
65
¥
8,220
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57444793
BRS-C
バンド付き径違いソケット
65×20
2-1/2×3/4
2.5(120℃以下の静流水)
65
65
¥
8,220
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57444809
BRS-C
バンド付き径違いソケット
65×32
2-1/2×1-1/4
2.5(120℃以下の静流水)
65
65
¥
8,220
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57444818
BRS-C
バンド付き径違いソケット
65×40
2-1/2×1-1/2
2.5(120℃以下の静流水)
65
65
¥
7,030
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
57444827
BRS-C
バンド付き径違いソケット
65×50
2-1/2×2
2.5(120℃以下の静流水)
65
65
¥
7,030
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
57444836
BRS-C
バンド付き径違いソケット
80×15
3×1/2
2.5(120℃以下の静流水)
72
72
¥
11,110
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57444845
BRS-C
バンド付き径違いソケット
80×20
3×3/4
2.5(120℃以下の静流水)
72
72
¥
11,110
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57444854
BRS-C
バンド付き径違いソケット
80×25
3×1
2.5(120℃以下の静流水)
72
72
¥
11,110
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57444863
BRS-C
バンド付き径違いソケット
80×32
3×1-1/4
2.5(120℃以下の静流水)
72
72
¥
11,110
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57444879
BRS-C
バンド付き径違いソケット
80×40
3×1-1/2
2.5(120℃以下の静流水)
72
72
¥
11,110
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57444888
BRS-C
バンド付き径違いソケット
80×50
3×2
2.5(120℃以下の静流水)
72
72
¥
9,660
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
57444897
BRS-C
バンド付き径違いソケット
80×65
3×2-1/2
2.5(120℃以下の静流水)
72
72
¥
9,660
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
57444906
BRS-C
バンド付き径違いソケット
100×20
4×3/4
2.5(120℃以下の静流水)
85
85
¥
18,680
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57444915
BRS-C
バンド付き径違いソケット
100×25
4×1
2.5(120℃以下の静流水)
85
85
¥
18,680
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57444924
BRS-C
バンド付き径違いソケット
100×32
4×1-1/4
2.5(120℃以下の静流水)
85
85
¥
18,680
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57444933
BRS-C
バンド付き径違いソケット
100×40
4×1-1/2
2.5(120℃以下の静流水)
85
85
¥
18,680
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57444949
BRS-C
バンド付き径違いソケット
100×50
4×2
2.5(120℃以下の静流水)
85
85
¥
18,680
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57444958
BRS-C
バンド付き径違いソケット
100×65
4×2-1/2
2.5(120℃以下の静流水)
85
85
¥
16,200
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57444967
BRS-C
バンド付き径違いソケット
100×80
4×3
2.5(120℃以下の静流水)
85
85
¥
16,200
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57444976
BRS-C
バンド付き径違いソケット
125×100
5×4
2.5(120℃以下の静流水)
95
95
¥
31,420
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57444985
BRS-C
バンド付き径違いソケット
150×100
6×4
2.5(120℃以下の静流水)
105
105
¥
44,020
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57444994
BRS-C
バンド付き径違いソケット
150×125
6×5
2.5(120℃以下の静流水)
105
105
¥
44,020
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63256246
BRS-C
バンド付き径違いソケット
65×25
2-1/2×1
2.5(120℃以下の静流水)
65
65
¥
8,220
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材