曜日別特売

ブッシング ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート)

ブッシング ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) - リケンブッシング ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(コート) - リケン

JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。

用途設備配管材質可鍛鋳鉄形状ブッシング最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)使用温度(℃)0~40表面処理エポキシ樹脂コーティング適合流体水(中水・工業用水・冷却水)内容量1個
注意
※施工にあたっては、必ず施工要領書に従ってください。※接合作業終了時には、必ず、漏れ検査を行ってください。※凍結防止の処理をしてください。埋設配管の場合は、必ず適切な外面防食処理をしてください。保管する場合は、できる限り屋内で補感じてください。やむをえず屋外に保管する場合は、梱包して直射日光や雨露、塵埃を避けてください。
全42種類を絞り込む
呼び径(B)
呼び径(A)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
全長(m)
呼び径(B)
寸法E(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57445003BU-C24243/4×1/21820×15
1,300
709
780(税込)
翌々日出荷
57445019BU-C27271×1/22025×15
1,610
859
945(税込)
翌々日出荷
57445028BU-C27271×3/42025×20
1,610
859
945(税込)
翌々日出荷
57445037BU-C30301 1/4×1/22232×15
2,690
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
57445046BU-C30301 1/4×3/42232×20
2,340
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
57445055BU-C30301 1/4×12232×25
2,340
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
57445064BU-C32321 1/2×1/22340×15
3,470
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
57445073BU-C32321 1/2×3/42340×20
3,470
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
57445089BU-C32321 1/2×12340×25
2,900
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
57445098BU-C32321 1/2×1 1/42340×32
2,900
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
57445107BU-C36362×1/22550×15
4,780
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
57445116BU-C36362×3/42550×20
4,780
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
57445125BU-C36362×12550×25
4,780
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
57445134BU-C36362×1 1/42550×32
4,120
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
57445143BU-C36362×1 1/22550×40
4,120
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
57445159BU-C39392 1/2×1/22865×15
8,220
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
57445168BU-C39392 1/2×3/42865×20
8,220
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
57445177BU-C39392 1/2×12865×25
8,220
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
57445186BU-C39392 1/2×1 1/42865×32
8,220
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
57445195BU-C39392 1/2×1 1/22865×40
7,220
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
57445204BU-C39392 1/2×22865×50
7,220
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
57445213BU-C44443×1/23280×15
11,820
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
57445229BU-C44443×3/43280×20
11,820
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
57445238BU-C44443×13280×25
11,820
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
57445247BU-C44443×1 1/43280×32
11,820
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
57445256BU-C42423×1 1/23280×40
11,820
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
57445265BU-C44443×23280×50
10,320
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
57445274BU-C44443×2 1/23280×65
10,320
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
57445283BU-C51514×3/437100×20
19,480
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
57445299BU-C51514×137100×25
19,480
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
57445308BU-C51514×1 1/437100×32
19,480
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
57445317BU-C51514×2 1/237100×65
17,050
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
57445326BU-C51514×337100×80
17,050
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
57445335BU-C57575×242125×50
35,350
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
57445344BU-C57575×2 1/242125×65
35,350
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
57445353BU-C57575×342125×80
30,750
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
57445369BU-C57575×442125×100
30,750
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
57445378BU-C64646×246150×50
51,220
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
57445387BU-C64646×346150×80
51,220
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
57445396BU-C64646×446150×100
44,520
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
63256255BU-C52524×1 1/240100×40
19,480
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
63256264BU-C52524×240100×50
19,480
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする