三方径違いチーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)

三方径違いチーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) - リケン三方径違いチーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) - リケン三方径違いチーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) - リケン三方径違いチーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) - リケン三方径違いチーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白) - リケン

JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。

用途設備配管形状三方径違いチーズRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※施工にあたっては、必ず施工要領書に従ってください。※接合作業終了時には、必ず、漏れ検査を行ってください。※凍結防止の処理をしてください。埋設配管の場合は、必ず適切な外面防食処理をしてください。保管する場合は、できる限り屋内で補感じてください。やむをえず屋外に保管する場合は、梱包して直射日光や雨露、塵埃を避けてください。
全73種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
73種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
574454053RT-W15×15×201/2×1/2×3/4
1,460
859
945(税込)
6日以内出荷
返品不可
574454143RT-W20×15×153/4×1/2×1/2
1,460
859
945(税込)
翌々日出荷
返品不可
574454233RT-W20×15×2020×1/2×3/4
1,460
859
945(税込)
6日以内出荷
返品不可
574454393RT-W20×20×253/4×3/4×1
1,570
879
967(税込)
翌々日出荷
574454483RT-W20×20×323/4×3/4×1・1/4
3,130
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
574454573RT-W25×15×151×1/2×1/2
1,570
929
1,022(税込)
6日以内出荷
返品不可
574454663RT-W25×15×251×1/2×1
1,570
929
1,022(税込)
翌々日出荷
返品不可
574454753RT-W25×20×151×3/4×1/2
1,570
879
967(税込)
翌々日出荷
574454843RT-W25×20×201×3/4×3/4
1,570
879
967(税込)
翌々日出荷
574454933RT-W25×20×251×3/4×1
1,570
879
967(税込)
翌々日出荷
574455093RT-W25×25×321×1×1・1/4
3,130
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
574455183RT-W25×25×401×1×1・1/2
4,040
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
574455273RT-W25×25×501×1×2
6,340
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
574455363RT-W32×15×201・1/4×1/2×3/4
3,130
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
574455453RT-W32×20×201・1/4×3/4×3/4
3,130
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
574455543RT-W32×20×321・1/4×3/4×1・1/4
3,130
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
574455633RT-W32×25×151・1/4×1×1/2
3,130
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
574455793RT-W32×25×201・1/4×1×3/4
3,130
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
574455883RT-W32×25×251・1/4×1×1
3,130
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
574455973RT-W32×25×321・1/4×1×1・1/4
3,130
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
574456063RT-W32×25×401・1/4×1×1・1/2
4,040
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
574456153RT-W32×25×501・1/4×1×2
6,340
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
574456243RT-W32×32×401・1/4×1・1/4×1・1/2
4,040
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
574456333RT-W32×32×501・1/4×1・1/4×2
6,340
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
574456493RT-W40×20×201・1/2×3/4×3/4
4,040
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
574456583RT-W40×25×251・1/2×1×1
4,040
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
574456673RT-W40×25×321・1/2×1×1・1/4
4,040
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
574456763RT-W40×25×401・1/2×1×1・1/2
4,040
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
574456853RT-W40×25×501・1/2×1×2
6,340
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
574456943RT-W40×32×151・1/2×1・1/4×1/2
4,040
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
574457033RT-W40×32×201・1/2×1・1/4×3/4
4,040
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
574457193RT-W40×32×251・1/2×1・1/4×1
4,040
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
574457283RT-W40×32×321・1/2×1・1/4×1・1/4
4,040
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
574457373RT-W40×32×401・1/2×1・1/4×1・1/2
4,040
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
574457463RT-W40×32×501・1/2×1・1/4×2
6,340
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
574457553RT-W40×40×501・1/2×1・1/2×2
6,340
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
574457643RT-W40×40×651・1/2×1・1/2×2・1/2
14,280
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
574457733RT-W50×20×502×3/4×2
6,340
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
574457893RT-W50×25×252×1×1
6,340
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
574457983RT-W50×25×322×1×1・1/4
6,340
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
574458073RT-W50×25×402×1×1・1/2
6,340
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
574458163RT-W50×25×502×1×2
6,340
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
574458253RT-W50×32×252×1・1/4×1
6,340
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
574458343RT-W50×32×322×1・1/4×1・1/4
6,340
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
574458433RT-W50×32×402×1・1/4×1・1/2
6,340
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
574458593RT-W50×32×502×1・1/4×2
6,340
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
574458683RT-W50×32×652×1・1/4×2・1/2
14,280
8,098
8,908(税込)
翌々日出荷
返品不可
574458773RT-W50×40×152×1・1/2×1/2
6,340
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
574458863RT-W50×40×202×1・1/2×3/4
6,340
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
574458953RT-W50×40×252×1・1/2×1
6,340
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする