リケン
四方径違いクロス ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(白)
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途
設備配管
形状
四方径違いクロス
表面処理
エポキシ樹脂コーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※施工にあたっては、必ず施工要領書に従ってください。※接合作業終了時には、必ず、漏れ検査を行ってください。※凍結防止の処理をしてください。埋設配管の場合は、必ず適切な外面防食処理をしてください。保管する場合は、できる限り屋内で補感じてください。やむをえず屋外に保管する場合は、梱包して直射日光や雨露、塵埃を避けてください。
全29種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
25×20×20×20
25×25×20×20
32×25×20×20
32×25×25×20
32×25×25×25
32×32×20×20
40×25×20×20
40×25×25×20
40×25×25×25
40×32×20×20
40×32×25×20
40×32×25×25
40×40×20×20
40×40×25×25
50×32×25×25
50×40×20×20
50×40×25×25
50×40×32×25
50×50×20×20
50×50×25×25
50×50×32×25
50×50×32×32
50×50×40×32
50×50×40×40
65×50×25×25
65×65×25×25
65×65×32×32
65×65×50×50
80×80×50×50
呼び径(B)
選択してください
1×3/4×3/4×3/4
1×1×3/4×3/4
1・1/4×1×3/4×3/4
1・1/4×1×1×3/4
1・1/4×1×1×1
1・1/4×1・1/4×3/4×3/4
1・1/2×1×3/4×3/4
1・1/2×1×1×3/4
1・1/2×1×1×1
1・1/2×1・1/4×3/4×3/4
1・1/2×1・1/4×1×3/4
1・1/2×1・1/4×1×1
1・1/2×1・1/2×3/4×3/4
1・1/2×1・1/2×1×1
2×1・1/4×1×1
2×1・1/2×1・1/4×1
2×2×3/4×3/4
2×2×1×1
2×2×1・1/4×1
2×2×1・1/4×1・1/4
2×2×1・1/2×1・1/4
2×2×1・1/2×1・1/2
2×2・1/2×3/4×3/4
2×2・1/2×1×1
2・1/2×2×1×1
2・1/2×2・1/2×1×1
2・1/2×2・1/2×1・1/4×1・1/4
2・1/2×2・1/2×2×2
3×3×2×2
29種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57446105
4Cr-W
25×20×20×20
1×3/4×3/4×3/4
¥
5,130
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57446114
4Cr-W
25×25×20×20
1×1×3/4×3/4
¥
5,130
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57446123
4Cr-W
32×25×20×20
1・1/4×1×3/4×3/4
¥
7,740
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57446139
4Cr-W
32×25×25×20
1・1/4×1×1×3/4
¥
7,740
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57446148
4Cr-W
32×25×25×25
1・1/4×1×1×1
¥
7,740
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57446157
4Cr-W
32×32×20×20
1・1/4×1・1/4×3/4×3/4
¥
7,740
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57446166
4Cr-W
40×25×20×20
1・1/2×1×3/4×3/4
¥
10,050
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57446175
4Cr-W
40×25×25×20
1・1/2×1×1×3/4
¥
10,050
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57446184
4Cr-W
40×25×25×25
1・1/2×1×1×1
¥
10,050
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57446193
4Cr-W
40×32×20×20
1・1/2×1・1/4×3/4×3/4
¥
10,050
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57446209
4Cr-W
40×32×25×20
1・1/2×1・1/4×1×3/4
¥
10,050
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57446218
4Cr-W
40×32×25×25
1・1/2×1・1/4×1×1
¥
10,050
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57446227
4Cr-W
40×40×20×20
1・1/2×1・1/2×3/4×3/4
¥
10,050
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57446236
4Cr-W
40×40×25×25
1・1/2×1・1/2×1×1
¥
10,050
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57446245
4Cr-W
50×32×25×25
2×1・1/4×1×1
¥
11,390
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57446254
4Cr-W
50×40×20×20
2×2・1/2×3/4×3/4
¥
11,390
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57446263
4Cr-W
50×40×25×25
2×2・1/2×1×1
¥
11,390
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57446279
4Cr-W
50×40×32×25
2×1・1/2×1・1/4×1
¥
11,390
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57446288
4Cr-W
50×50×20×20
2×2×3/4×3/4
¥
11,390
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57446297
4Cr-W
50×50×25×25
2×2×1×1
¥
11,390
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57446306
4Cr-W
50×50×32×25
2×2×1・1/4×1
¥
11,390
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57446315
4Cr-W
50×50×32×32
2×2×1・1/4×1・1/4
¥
11,390
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57446324
4Cr-W
50×50×40×32
2×2×1・1/2×1・1/4
¥
11,390
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57446333
4Cr-W
50×50×40×40
2×2×1・1/2×1・1/2
¥
11,390
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57446349
4Cr-W
65×50×25×25
2・1/2×2×1×1
¥
25,010
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57446358
4Cr-W
65×65×25×25
2・1/2×2・1/2×1×1
¥
25,010
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57446367
4Cr-W
65×65×32×32
2・1/2×2・1/2×1・1/4×1・1/4
¥
25,010
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57446376
4Cr-W
65×65×50×50
2・1/2×2・1/2×2×2
¥
25,010
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57446385
4Cr-W
80×80×50×50
3×3×2×2
¥
35,450
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材