曜日別特売

鋳鉄製合フランジ5K (白)

鋳鉄製合フランジ5K (白) - リケン

鋳鉄製合フランジの10Kタイプは、寸法、ねじ軸線、ねじ形状、ねじのはめあい、それぞれすべてJIS B 2239み適合したねじ込みフランジです。また、5Kについても、新たにJIS適合品が追加となりました。

用途設備配管形状合フランジ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※施工にあたっては、必ず施工要領書に従ってください。※接合作業終了時には、必ず、漏れ検査を行ってください。※凍結防止の処理をしてください。埋設配管の場合は、必ず適切な外面防食処理をしてください。保管する場合は、できる限り屋内で補感じてください。やむをえず屋外に保管する場合は、梱包して直射日光や雨露、塵埃を避けてください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
574465435KFC-F-W151/2
1,550
849
934(税込)
6日以内出荷
返品不可
574465595KFC-F-W203/4
1,700
919
1,011(税込)
6日以内出荷
返品不可
574465685KFC-F-W251
2,070
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
574465775KFC-F-W321・1/4
2,590
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
574465865KFC-F-W401・1/2
2,710
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
574465955KFC-F-W502
3,240
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
574466045KFC-F-W652・1/2
5,260
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
574466135KFC-F-W803
7,150
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
574466295KFC-F-W1004
8,350
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
574466385KFC-F-W1255
11,140
6,098
6,708(税込)
6日以内出荷
返品不可
574466475KFC-F-W1506
15,560
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする