曜日別特売

鋳鉄製合フランジ10K (黒)

鋳鉄製合フランジ10K (黒) - リケン

鋳鉄製合フランジの10Kタイプは、寸法、ねじ軸線、ねじ形状、ねじのはめあい、それぞれすべてJIS B 2239み適合したねじ込みフランジです。また、5Kについても、新たにJIS適合品が追加となりました。

用途設備配管形状合フランジ表面処理鋳放し内容量1個
注意
※施工にあたっては、必ず施工要領書に従ってください。※接合作業終了時には、必ず、漏れ検査を行ってください。※凍結防止の処理をしてください。埋設配管の場合は、必ず適切な外面防食処理をしてください。保管する場合は、できる限り屋内で補感じてください。やむをえず屋外に保管する場合は、梱包して直射日光や雨露、塵埃を避けてください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5744665610KFC-F-B151/2
1,520
819
901(税込)
6日以内出荷
返品不可
5744666510KFC-F-B203/4
1,660
909
1,000(税込)
6日以内出荷
返品不可
5744667410KFC-F-B251
2,400
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
5744668310KFC-F-B321・1/4
2,820
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
5744669910KFC-F-B401・1/2
3,010
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
5744670810KFC-F-B502
3,790
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
5744671710KFC-F-B652・1/2
4,690
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
5744672610KFC-F-B803
5,690
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
5744673510KFC-F-B1004
6,800
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
5744674410KFC-F-B1255
10,480
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
5744675310KFC-F-B1506
13,380
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする