鋳鉄製合フランジ5K (黒)

鋳鉄製合フランジ5K (黒) - リケン

鋳鉄製合フランジの10Kタイプは、寸法、ねじ軸線、ねじ形状、ねじのはめあい、それぞれすべてJIS B 2239み適合したねじ込みフランジです。また、5Kについても、新たにJIS適合品が追加となりました。

用途設備配管形状合フランジ表面処理鋳放し内容量1個
注意
※施工にあたっては、必ず施工要領書に従ってください。※接合作業終了時には、必ず、漏れ検査を行ってください。※凍結防止の処理をしてください。埋設配管の場合は、必ず適切な外面防食処理をしてください。保管する場合は、できる限り屋内で補感じてください。やむをえず屋外に保管する場合は、梱包して直射日光や雨露、塵埃を避けてください。
全11種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
574467695KFC-F-B151/2
1,200
639
703(税込)
6日以内出荷
返品不可
574467785KFC-F-B203/4
1,330
719
791(税込)
6日以内出荷
返品不可
574467875KFC-F-B251
1,480
809
890(税込)
6日以内出荷
返品不可
574467965KFC-F-B321・1/4
1,860
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
574468055KFC-F-B401・1/2
2,040
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
574468145KFC-F-B502
2,250
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
574468235KFC-F-B652・1/2
3,680
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
574468395KFC-F-B803
5,140
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
574468485KFC-F-B1004
6,040
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
574468575KFC-F-B1255
7,810
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
574468665KFC-F-B1506
10,030
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする